Motion
MPTRY-50

PCI
MPTRY-50

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 50 mm, calibre de 15 mm, ancho de rodillo de 32 mm, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09325083
No. Fabricante MPTRY-50
Precio257.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MPTRY-50

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 50 mm, calibre de 15 mm, ancho de rodillo de 32 mm, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09325083
No. Fabricante MPTRY-50
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
Precio257.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Ancho general
    33 mm
  • Rodillo Diámetro  
    50 mm
  • Rodillo Ancho  
    32 mm
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3622.472 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2247.191 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    MPTRY
  • UPC_NO
    00841946126757

Descripción general

Descripción del fabricante
MPTRY-50
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo