Motion
MPTRY-62

PCI
MPTRY-62

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 62 mm, calibre de 19 mm, ancho de rodillo de 38 mm, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09325084
No. Fabricante MPTRY-62
Precio267.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MPTRY-62

Rodillo de horquilla plana - Diámetro de rodillo de 62 mm, calibre de 19 mm, ancho de rodillo de 38 mm, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09325084
No. Fabricante MPTRY-62
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
Precio267.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    19 mm
  • Ancho general
    40 mm
  • Rodillo Diámetro  
    62 mm
  • Rodillo Ancho  
    38 mm
  • Peso
    1.452 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4330.337 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2943.820 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    MPTRY
  • UPC_NO
    00841946128447

Descripción general

Descripción del fabricante
MPTRY-62
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo