Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro70 mm
- Ancho general79 mm
- Rodillo Diámetro200 mm
- Rodillo Ancho76 mm
- Peso31.46 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial57752.809 lbf
- Capacidad de carga estática radial82247.191 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de selloEscudo metálico
- SerieMPTRY
- UPC_NO00841946133823
Descripción general
- Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación