Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Ancho general0.9370 pulg.
- Rodillo Diámetro1.5000 pulg.
- Rodillo Ancho0.8750 pulg.
- Peso0.3 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial1683 lbf
- Capacidad de carga estática radial1147 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCrowned
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieCTRY-R
- UPC_NO00841946126887
Descripción general
- Los rodillos de oruga Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga
- Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento