Motion
CTRY-7.00-R

PCI
CTRY-7.00-R

Rodillo de horquilla con corona - 7.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.7500 pulg. de diámetro, 3.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09325113
No. Fabricante CTRY-7.00-R
Precio2,140.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
CTRY-7.00-R

Rodillo de horquilla con corona - 7.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.7500 pulg. de diámetro, 3.7500 pulg. de ancho del rodillo, sellado, material de acero al carbono
Artículo MI #09325113
No. Fabricante CTRY-7.00-R
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
Precio2,140.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Ancho general
    3.8750 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    7.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    3.7500 pulg.
  • Peso
    30.07 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    42400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    79800 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    CTRY-R
  • UPC_NO
    00841946133700

Descripción general

Descripción del fabricante
CTRY-7.00-R
  • Los rodillos de oruga Crowned tienen un perfil de cuerpo esférico y se utilizan para reducir los efectos de la desalineación al distribuir mejor la carga
  • Los rodillos coronados también se utilizan en aplicaciones giratorias para minimizar el fregado o deslizamiento

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo