Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro de la brida2.6875 pulg.
- Grosor de la brida0.3100 pulg.
- Ancho general1.3130 pulg.
- Diámetro del rodillo2.0000 pulg.
- Ancho del rodillo1.2500 pulg.
- Peso1.07 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial3624 lbf
- Capacidad de carga estática radial2248 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieFTRY-R
- UPC_NO841946127075
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación