Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro de la brida3.1875 pulg.
- Grosor de la brida0.5000 pulg.
- Ancho general1.5630 pulg.
- Diámetro del rodillo2.5000 pulg.
- Ancho del rodillo1.5000 pulg.
- Peso1.84 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial5390 lbf
- Capacidad de carga estática radial3507 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieFTRY-R
- UPC_NO841946127495
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación