Motion
FTRY-7.00-R

PCI
FTRY-7.00-R

Rodillo de horquilla bridada - 7.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 2.7500 pulg., ancho del rodillo de 3.7500 pulg., diámetro exterior de la brida de 7.9375 pulg., sellado
Artículo MI #09325143
No. Fabricante FTRY-7.00-R
Precio2,386.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTRY-7.00-R

Rodillo de horquilla bridada - 7.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 2.7500 pulg., ancho del rodillo de 3.7500 pulg., diámetro exterior de la brida de 7.9375 pulg., sellado
Artículo MI #09325143
No. Fabricante FTRY-7.00-R
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
Precio2,386.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Diámetro de la brida
    7.9375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.7200 pulg.
  • Ancho general
    3.8750 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    7.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    3.7500 pulg.
  • Peso
    32.03 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    42400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    79800 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    FTRY-R
  • UPC_NO
    841946133748

Descripción general

Descripción del fabricante
FTRY-7.00-R
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo