Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.7560 pulg.
- Diámetro de la brida9.9375 pulg.
- Grosor de la brida0.7200 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Diámetro del rodillo9.0000 pulg.
- Ancho del rodillo4.7500 pulg.
- Peso64.76 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial134600 lbf
- Capacidad de carga estática radial250000 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieFTRY-R
- UPC_NO841946134127
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación