Motion
FTRY-14.00-R

PCI
FTRY-14.00-R

Rodillo de horquilla bridada - 14.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 4.2560 pulg., ancho del rodillo de 5.2500 pulg., diámetro exterior de la brida de 14.9375 pulg., sellado
Artículo MI #09325147
No. Fabricante FTRY-14.00-R
Precio7,329.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTRY-14.00-R

Rodillo de horquilla bridada - 14.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 4.2560 pulg., ancho del rodillo de 5.2500 pulg., diámetro exterior de la brida de 14.9375 pulg., sellado
Artículo MI #09325147
No. Fabricante FTRY-14.00-R
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
Precio7,329.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.2560 pulg.
  • Diámetro de la brida
    14.9375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.7200 pulg.
  • Ancho general
    5.5000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    14.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    5.2500 pulg.
  • Peso
    197.83 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    137300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    276000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    FTRY-R
  • UPC_NO
    841946134363

Descripción general

Descripción del fabricante
FTRY-14.00-R
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo