Motion
FTRY-1.50-HT

PCI
FTRY-1.50-HT

Rodillo de horquilla bridada - 1.5000 pulg. Diámetro del rodillo, 0.4375 pulg. Orificio, 22 mm Ancho del rodillo, 2.1875 pulg. OD Brida, Sellado
Artículo MI #09325160
No. Fabricante FTRY-1.50-HT
Precio223.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTRY-1.50-HT

Rodillo de horquilla bridada - 1.5000 pulg. Diámetro del rodillo, 0.4375 pulg. Orificio, 22 mm Ancho del rodillo, 2.1875 pulg. OD Brida, Sellado
Artículo MI #09325160
No. Fabricante FTRY-1.50-HT
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
Precio223.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.4375 pulg.
  • Diámetro de la brida
    2.1875 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.2200 pulg.
  • Ancho general
    0.9370 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    22 mm
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1276 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1114 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    FTRY-HT
  • UPC_NO
    841946140470

Descripción general

Descripción del fabricante
FTRY-1.50-HT
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo