Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro de la brida3.9375 pulg.
- Grosor de la brida0.5900 pulg.
- Ancho general1.8130 pulg.
- Diámetro del rodillo3.0000 pulg.
- Ancho del rodillo1.7500 pulg.
- Peso1.63 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial6118 lbf
- Capacidad de carga estática radial4586 lbf
- Material del rodilloNo metálico
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieNFTRY
- UPC_NO841946140531
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación