Motion
MFTRY-40

PCI
MFTRY-40

Rodillo de horquilla bridada - Diámetro del rodillo de 40 mm, Orificio de 10 mm, Ancho del rodillo de 22 mm, 54 mm Brida OD, Sellado
Artículo MI #09325180
No. Fabricante MFTRY-40
Precio269.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MFTRY-40

Rodillo de horquilla bridada - Diámetro del rodillo de 40 mm, Orificio de 10 mm, Ancho del rodillo de 22 mm, 54 mm Brida OD, Sellado
Artículo MI #09325180
No. Fabricante MFTRY-40
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
Precio269.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro de la brida
    54 mm
  • Grosor de la brida
    6 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Diámetro del rodillo
    40 mm
  • Ancho del rodillo
    22 mm
  • Peso
    0.418 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1680.899 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1146.067 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    MFTRY
  • UPC_NO
    841946140579

Descripción general

Descripción del fabricante
MFTRY-40
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo