Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno19 mm
- Diámetro de la brida90 mm
- Grosor de la brida14 mm
- Ancho general40 mm
- Diámetro del rodillo72 mm
- Ancho del rodillo38 mm
- Peso2.508 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial5386.517 lbf
- Capacidad de carga estática radial3505.618 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieMFTRY
- UPC_NO841946140609
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación