Motion
MFTRY-85

PCI
MFTRY-85

Rodillo de horquilla bridada - Diámetro del rodillo de 85 mm, Orificio de 25 mm, Ancho del rodillo de 44 mm, 107 mm Brida OD, Sellado
Artículo MI #09325188
No. Fabricante MFTRY-85
Precio448.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MFTRY-85

Rodillo de horquilla bridada - Diámetro del rodillo de 85 mm, Orificio de 25 mm, Ancho del rodillo de 44 mm, 107 mm Brida OD, Sellado
Artículo MI #09325188
No. Fabricante MFTRY-85
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
Precio448.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro de la brida
    107 mm
  • Grosor de la brida
    13.5 mm
  • Ancho general
    46 mm
  • Diámetro del rodillo
    85 mm
  • Ancho del rodillo
    44 mm
  • Peso
    4.004 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14292.135 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    MFTRY
  • UPC_NO
    841946131225

Descripción general

Descripción del fabricante
MFTRY-85
  • Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo