Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro de la brida122 mm
- Grosor de la brida13.5 mm
- Ancho general56 mm
- Diámetro del rodillo100 mm
- Ancho del rodillo54 mm
- Peso6.6 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial17573.034 lbf
- Capacidad de carga estática radial27188.764 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieMFTRY
- UPC_NO841946131942
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación