Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro de la brida4.1875 pulg.
- Grosor de la brida0.5900 pulg.
- Ancho general1.8130 pulg.
- Diámetro del rodillo3.2500 pulg.
- Ancho del rodillo1.7500 pulg.
- Peso4.44 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial6118 lbf
- Capacidad de carga estática radial4586 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloDoble brida
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieFFTRY
- UPC_NO841946140616
Descripción general
- Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación