Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Diámetro de la brida2.1875 pulg.
- Grosor de la brida0.2200 pulg.
- Ancho general0.9370 pulg.
- Diámetro del rodillo1.5000 pulg.
- Ancho del rodillo0.8750 pulg.
- Peso0.45 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial1683 lbf
- Capacidad de carga estática radial1147 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloDoble brida
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieFFTRY-R
- UPC_NO841946128966
Descripción general
- Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación