Motion
FFTRY-3.50A-R

PCI
FFTRY-3.50A-R

Rodillo de horquilla con brida doble - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 1.1250 pulg., ancho del rodillo de 2.0000 pulg., diámetro exterior de la brida de 4.4375 pulg., sellado
Artículo MI #09325213
No. Fabricante FFTRY-3.50A-R
Precio707.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FFTRY-3.50A-R

Rodillo de horquilla con brida doble - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 1.1250 pulg., ancho del rodillo de 2.0000 pulg., diámetro exterior de la brida de 4.4375 pulg., sellado
Artículo MI #09325213
No. Fabricante FFTRY-3.50A-R
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
Precio707.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro de la brida
    4.4375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.5900 pulg.
  • Ancho general
    2.0630 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    3.5000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    2.0000 pulg.
  • Peso
    5.43 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6483 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5216 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    FFTRY-R
  • UPC_NO
    841946132512

Descripción general

Descripción del fabricante
FFTRY-3.50A-R
  • Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo