Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Diámetro de la brida4.4375 pulg.
- Grosor de la brida0.5900 pulg.
- Ancho general2.0630 pulg.
- Diámetro del rodillo3.5000 pulg.
- Ancho del rodillo2.0000 pulg.
- Peso5.79 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial17600 lbf
- Capacidad de carga estática radial27200 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloDoble brida
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieFFTRY-R
- UPC_NO841946132673
Descripción general
- Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación