Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Diámetro de la brida5.9375 pulg.
- Grosor de la brida0.7200 pulg.
- Ancho general2.8750 pulg.
- Diámetro del rodillo5.0000 pulg.
- Ancho del rodillo2.7500 pulg.
- Peso14.8 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial35870 lbf
- Capacidad de carga estática radial58400 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloDoble brida
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieFFTRY-R
- UPC_NO841946133731
Descripción general
- Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación