Motion
FFTRY-7.00-R

PCI
FFTRY-7.00-R

Rodillo de horquilla con brida doble - 7.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 2.7500 pulg., ancho del rodillo de 3.7500 pulg., diámetro exterior de la brida de 7.9375 pulg., sellado
Artículo MI #09325219
No. Fabricante FFTRY-7.00-R
Precio3,857.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FFTRY-7.00-R

Rodillo de horquilla con brida doble - 7.0000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 2.7500 pulg., ancho del rodillo de 3.7500 pulg., diámetro exterior de la brida de 7.9375 pulg., sellado
Artículo MI #09325219
No. Fabricante FFTRY-7.00-R
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
Precio3,857.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Diámetro de la brida
    7.9375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.7200 pulg.
  • Ancho general
    3.8750 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    7.0000 pulg.
  • Ancho del rodillo
    3.7500 pulg.
  • Peso
    33.76 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    42400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    79800 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Doble brida
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    FFTRY-R
  • UPC_NO
    841946134028

Descripción general

Descripción del fabricante
FFTRY-7.00-R
  • Los rodillos de oruga con brida doble proporcionan una guía de doble dirección a lo largo de la oruga en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos de doble brida se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo