Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Ángulo de ranura90 °
- Diámetro de ranura2.2500 pulg.
- Ancho general1.5630 pulg.
- Punto Diámetro2.2500 pulg.
- Rodillo Diámetro3.7500 pulg.
- Rodillo Ancho1.5000 pulg.
- Peso3.05 lb
- Anchura al centro de ranura0.7800 pulg.
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial5390 lbf
- Capacidad de carga estática radial3507 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieVTRY-R
- UPC_NO00841946130754
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación