Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Ángulo de ranura90 °
- Diámetro de ranura5.000 pulg.
- Ancho general2.8750 pulg.
- Punto Diámetro5.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro6.5000 pulg.
- Rodillo Ancho2.7500 pulg.
- Peso20.4 lb
- Anchura al centro de ranura1.4400 pulg.
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial35870 lbf
- Capacidad de carga estática radial58400 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieVTRY-R
- UPC_NO00841946133236
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación