Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Ángulo de ranura90 °
- Diámetro de ranura4.000 pulg.
- Ancho general2.3130 pulg.
- Punto Diámetro4.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro5.5000 pulg.
- Rodillo Ancho2.2500 pulg.
- Peso11.06 lb
- Anchura al centro de ranura1.1600 pulg.
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial6118 lbf
- Capacidad de carga estática radial5171 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio de fluorocarbono
- SerieVTRY-HT
- UPC_NO00841946140760
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación