Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Ángulo de ranura90 °
- Diámetro de ranura62 mm
- Ancho general40 mm
- Punto Diámetro62 mm
- Rodillo Diámetro90 mm
- Rodillo Ancho38 mm
- Peso3.3 lb
- Anchura al centro de ranura20 mm
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial10865.169 lbf
- Capacidad de carga estática radial7626.966 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieFUNDAMENTAL
- UPC_NO00841946140821
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación