Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Ángulo de ranura90 °
- Diámetro de ranura125 mm
- Ancho general71 mm
- Punto Diámetro125 mm
- Rodillo Diámetro165 mm
- Rodillo Ancho68 mm
- Peso18.678 lb
- Anchura al centro de ranura35.5 mm
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Rango de temperatura de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en V
- Capacidad de carga dinámica radial35730.337 lbf
- Capacidad de carga estática radial58359.551 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloRanurado en V
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieFUNDAMENTAL
- UPC_NO00841946133076
Descripción general
- Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación