Motion
MVTRY-150

PCI
MVTRY-150

Rodillo de horquilla con ranura en V - 190 mm Diámetro del rodillo, 70 mm Ancho, 55 mm Diámetro del orificio, Sellado
Artículo MI #09325278
No. Fabricante MVTRY-150
Precio1,522.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MVTRY-150

Rodillo de horquilla con ranura en V - 190 mm Diámetro del rodillo, 70 mm Ancho, 55 mm Diámetro del orificio, Sellado
Artículo MI #09325278
No. Fabricante MVTRY-150
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
Precio1,522.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de ranura
    90 °
  • Diámetro de ranura
    150 mm
  • Ancho general
    73 mm
  • Punto Diámetro  
    150 mm
  • Rodillo Diámetro  
    190 mm
  • Rodillo Ancho  
    70 mm
  • Peso
    24.926 lb
  • Anchura al centro de ranura
    36.5 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35730.337 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    55955.056 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    FUNDAMENTAL
  • UPC_NO
    00841946133458

Descripción general

Descripción del fabricante
MVTRY-150
  • Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo