Motion
MVTRY-250

PCI
MVTRY-250

Rodillo de horquilla con ranura en V - 290 mm Diámetro del rodillo, 76 mm Ancho, 70 mm Diámetro del orificio, Sellado
Artículo MI #09325280
No. Fabricante MVTRY-250
Precio3,256.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
MVTRY-250

Rodillo de horquilla con ranura en V - 290 mm Diámetro del rodillo, 76 mm Ancho, 70 mm Diámetro del orificio, Sellado
Artículo MI #09325280
No. Fabricante MVTRY-250
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
Precio3,256.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Ángulo de ranura
    90 °
  • Diámetro de ranura
    250 mm
  • Ancho general
    79 mm
  • Punto Diámetro  
    250 mm
  • Rodillo Diámetro  
    290 mm
  • Rodillo Ancho  
    76 mm
  • Peso
    70.114 lb
  • Anchura al centro de ranura
    39.5 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57752.809 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    82247.191 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Tipo de sello
    Escudo metálico
  • Serie
    FUNDAMENTAL
  • UPC_NO
    00841946133946

Descripción general

Descripción del fabricante
MVTRY-250
  • Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo