Motion
UTRY-1.75-R

PCI
UTRY-1.75-R

Rodillo de horquilla con ranura en U - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8800 pulg. de ancho, 0.4380 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #09325281
No. Fabricante UTRY-1.75-R
Precio382.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
UTRY-1.75-R

Rodillo de horquilla con ranura en U - 1.7500 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8800 pulg. de ancho, 0.4380 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #09325281
No. Fabricante UTRY-1.75-R
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
Precio382.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.4375 pulg.
  • Diámetro de ranura
    0.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.9370 pulg.
  • Diámetro del punto
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    0.4400 pulg.
  • Peso
    0.42 lb
  • Anchura al centro de ranura
    0.4700 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en U
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1683 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1147 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    UTRY-R
  • UPC_NO
    00841946130471

Descripción general

Descripción del fabricante
UTRY-1.75-R

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo