Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Diámetro de ranura0.6250 pulg.
- Ancho general1.0630 pulg.
- Diámetro del punto1.7500 pulg.
- Rodillo Diámetro2.0000 pulg.
- Rodillo Ancho1.0000 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura0.5000 pulg.
- Peso0.65 lb
- Anchura al centro de ranura0.5300 pulg.
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en U
- Capacidad de carga dinámica radial1683 lbf
- Capacidad de carga estática radial1147 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieUTRY-R
- UPC_NO00841946130716