Motion
UTRY-2.50-R

PCI
UTRY-2.50-R

Rodillo de horquilla con ranura en U - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de ancho, 0.6250 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #09325283
No. Fabricante UTRY-2.50-R
Precio412.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
UTRY-2.50-R

Rodillo de horquilla con ranura en U - 2.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.2500 pulg. de ancho, 0.6250 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #09325283
No. Fabricante UTRY-2.50-R
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
Precio412.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de ranura
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    1.3130 pulg.
  • Diámetro del punto
    2.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    0.7100 pulg.
  • Peso
    1.19 lb
  • Anchura al centro de ranura
    0.6600 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en U
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3624 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2248 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    UTRY-R
  • UPC_NO
    00841946130822

Descripción general

Descripción del fabricante
UTRY-2.50-R

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo