Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
- Diámetro de ranura1.0000 pulg.
- Ancho general1.8130 pulg.
- Diámetro del punto3.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro3.5000 pulg.
- Rodillo Ancho1.7500 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura0.8700 pulg.
- Peso3.3 lb
- Anchura al centro de ranura0.9100 pulg.
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en U
- Capacidad de carga dinámica radial6118 lbf
- Capacidad de carga estática radial4586 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Tipo de selloLabio de goma
- SerieUTRY-R
- UPC_NO00841946131904