Motion
UTRY-4.50A-R

PCI
UTRY-4.50A-R

Rodillo de horquilla con ranura en U - 4.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.2500 pulg. de ancho, 1.2500 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #09325286
No. Fabricante UTRY-4.50A-R
Precio676.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
UTRY-4.50A-R

Rodillo de horquilla con ranura en U - 4.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.2500 pulg. de ancho, 1.2500 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #09325286
No. Fabricante UTRY-4.50A-R
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
Precio676.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Diámetro de ranura
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.3130 pulg.
  • Diámetro del punto
    4.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.2500 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    0.8700 pulg.
  • Peso
    7.93 lb
  • Anchura al centro de ranura
    1.1600 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Refresable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en U
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6483 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5216 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    UTRY-R
  • UPC_NO
    00841946132451

Descripción general

Descripción del fabricante
UTRY-4.50A-R

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo