Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Diámetro de ranura1.5000 pulg.
- Ancho general2.8750 pulg.
- Diámetro del punto5.0000 pulg.
- Rodillo Diámetro5.9375 pulg.
- Rodillo Ancho2.7500 pulg.
- Ancho de la banda de rodadura1.3900 pulg.
- Peso16.59 lb
- Anchura al centro de ranura1.4400 pulg.
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónRefresable
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoRodillos de horquilla con ranura en U
- Capacidad de carga dinámica radial35870 lbf
- Capacidad de carga estática radial58400 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieUTRY-R
- UPC_NO00841946133663