Motion
UTRY-5.50-SS

PCI
UTRY-5.50-SS

Rodillo de horquilla con ranura en U - 5.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.7500 pulg. de ancho, 1.7500 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #09325290
No. Fabricante UTRY-5.50-SS
Precio3,132.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
UTRY-5.50-SS

Rodillo de horquilla con ranura en U - 5.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.7500 pulg. de ancho, 1.7500 pulg. de diámetro del orificio, sellado
Artículo MI #09325290
No. Fabricante UTRY-5.50-SS
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
Precio3,132.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Diámetro de ranura
    1.2500 pulg.
  • Ancho general
    2.8750 pulg.
  • Diámetro del punto
    5.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    5.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.7500 pulg.
  • Ancho de la banda de rodadura
    1.0000 pulg.
  • Peso
    15 lb
  • Anchura al centro de ranura
    1.4400 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla con ranura en U
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35870 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    58400 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Tipo de sello
    Labio doble de goma
  • Serie
    UTRY-SS
  • UPC_NO
    00841946108449

Descripción general

Descripción del fabricante
UTRY-5.50-SS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo