Motion
M10X1 3FL  D11 TAPÓN SPPT HSS SO

GREENFIELD INDUSTRIES
M10X1 3FL D11 SPPT PLUG HSS SO

Material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de óxido de vapor, bisel de tapón, 3 canales
Artículo MI #09325965
No. Fabricante M10X1 3FL D11 SPPT PLUG HSS SO
Precio15.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENFIELD INDUSTRIES
M10X1 3FL D11 SPPT PLUG HSS SO

Material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento de óxido de vapor, bisel de tapón, 3 canales
Artículo MI #09325965
No. Fabricante M10X1 3FL D11 SPPT PLUG HSS SO
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
Precio15.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1.0000

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de vapor
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Rosca Límite/ajuste  
    D11

Descripción general

Descripción del fabricante
313572

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo