Motion
107HA

NTN
107HA

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.4000 pulg. de D.I., 2.2875 pulg. de D.E., 0.4250 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #09328237
No. Fabricante 107HA
Precio97.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
107HA

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.4000 pulg. de D.I., 2.2875 pulg. de D.E., 0.4250 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #09328237
No. Fabricante 107HA
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
Precio97.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4000 pulg.
  • Radio de filete
    0.0400 pulg., 1.016 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4250 pulg., 10.795 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.2875 pulg.
  • En general Ancho  
    0.4250 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.215 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    107HA COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 107HA es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 1.4000-inch orificios con un diseño abierto y un diámetro exterior de 2.2875-inch para uso general.
  • Número de catálogo del fabricante
    107HA
  • Número de Upc del fabricante
    4547359512274
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2120 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1550 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359512274

Descripción general

Descripción del fabricante
107HA COJINETE DE BOLA