Motion
110BFFCS32

NTN
110BFFCS32

Cojinete especial radial agrícola - Recto, 1.5050 pulg. de diámetro interior, 3.1630 pulg. de diámetro exterior, 0.6500 pulg. de ancho
Artículo MI #09328244
No. Fabricante 110BFFCS32
Precio127.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
110BFFCS32

Cojinete especial radial agrícola - Recto, 1.5050 pulg. de diámetro interior, 3.1630 pulg. de diámetro exterior, 0.6500 pulg. de ancho
Artículo MI #09328244
No. Fabricante 110BFFCS32
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
Precio127.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5050 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1630 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    110BFFCS32 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Descripción larga
    Este rodamiento especial radial agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 1.5050 pulgadas, cierre abierto, diámetro exterior de 3.1630 pulgadas y ancho total de 0.6500 pulgadas dentro de los rodamientos de líneas agrícolas y agrícolas.
  • Número de catálogo del fabricante
    110BFFCS32
  • Número de Upc del fabricante
    4550253063445
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253063445

Descripción general

Descripción del fabricante
110BFFCS32 COJINETE DE BOLA