Motion
115LNC3

NTN
115LNC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 115 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09328251
No. Fabricante 115LNC3
Precio157.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
115LNC3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 75 mm Diámetro interno, 115 mm Diámetro externo, 20 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09328251
No. Fabricante 115LNC3
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
Precio157.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Radio de filete
    0.0400 pulg., 1.016 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7870 pulg., 20.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.928 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    115LNC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 115LNC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 75 mm de diámetro con un diseño abierto y un diámetro exterior de 115 mm para uso de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    115LNC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359877502
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7500 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359877502

Descripción general

Descripción del fabricante
115LNC3 COJINETE DE BOLA