Motion
116L

NTN
116L

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 32 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09328252
No. Fabricante 116L
Precio348.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
116L

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 32 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09328252
No. Fabricante 116L
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
Precio348.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    0.1090 pulg., 2.769 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.2600 pulg., 32.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    1.888 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    116L COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 116L es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 80 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 125 mm para maquinaria industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    116L
  • Número de Upc del fabricante
    4547359254570
  • RPM Máx.
    4100 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8880 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10678 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359254570

Descripción general

Descripción del fabricante
116L COJINETE DE BOLA