Motion
1202G15

NTN
1202G15

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 15 mm, DE de 35 mm, anchura de 11 mm, abierto, CN
Artículo MI #09328259
No. Fabricante 1202G15
Precio75.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1202G15

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 15 mm, DE de 35 mm, anchura de 11 mm, abierto, CN
Artículo MI #09328259
No. Fabricante 1202G15
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
Precio75.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4331 pulg., 11.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    DE
  • Descripción
    1202G15 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática ofrece un orificio de 15 mm, un orificio recto, un cierre abierto, 35 mm de diámetro exterior y 11 mm de ancho en cojinetes de bolas de alineación automática.
  • Número de catálogo del fabricante
    1202G15
  • Número de Upc del fabricante
    3413520074128
  • RPM Máx.
    22000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1710 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    395 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    3413520074128

Descripción general

Descripción del fabricante
1202G15 COJINETE DE BOLA