Motion
1204J

NTN
1204J

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 20 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #09328263
No. Fabricante 1204J
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1204J

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 20 mm de DI, 47 mm de DE, 14 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #09328263
No. Fabricante 1204J
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5512 pulg., 14.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Peso
    0.249 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Prensado - Remachado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    1204J COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 1204J es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 20 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 47 mm para maquinaria.
  • Número de catálogo del fabricante
    1204J
  • Número de Upc del fabricante
    4547359254792
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2240 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    580 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359254792

Descripción general

Descripción del fabricante
1204J COJINETE DE BOLA