Motion
1213B#BCA

NTN
1213B#BCA

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09328270
No. Fabricante 1213B#BCA
Precio278.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1213B#BCA

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Sin anillo a presión
Artículo MI #09328270
No. Fabricante 1213B#BCA
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
Precio278.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    1213B#COJINETE DE BOLA BCA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 1213B#BCA es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 65 mm, orificio recto, diámetro exterior de 120 mm y ancho de 23 mm para aplicaciones de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    1213B#BCA
  • Número de Upc del fabricante
    4547359255638
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 oF a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359255638

Descripción general

Descripción del fabricante
1213B#COJINETE DE BOLA BCA