Motion
1311L0

NTN
1311L0

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 55 mm de DI, 120 mm de DE, 29 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #09328294
No. Fabricante 1311L0
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1311L0

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 55 mm de DI, 120 mm de DE, 29 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #09328294
No. Fabricante 1311L0
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1417 pulg., 29.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    29 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    3.461 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    1311L0 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 1311L0 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 55 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 120 mm para aplicaciones industriales.
  • Número de catálogo del fabricante
    1311L0
  • Número de Upc del fabricante
    4547359865639
  • RPM Máx.
    63000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11578 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4024 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359865639

Descripción general

Descripción del fabricante
1311L0 COJINETE DE BOLA