Motion
16007C4

NTN
16007C4

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 35 mm de DI, 62 mm de DE, 9 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C4 holgura interna
Artículo MI #09328321
No. Fabricante 16007C4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
16007C4

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 35 mm de DI, 62 mm de DE, 9 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C4 holgura interna
Artículo MI #09328321
No. Fabricante 16007C4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3540 pulg., 9.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    16007C4 COJINETE DE BOLA
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 16007C4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 35 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 62 mm para aplicaciones generales.
  • Número de catálogo del fabricante
    16007C4
  • Número de Upc del fabricante
    4547359258158
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1840 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359258158

Descripción general

Descripción del fabricante
16007C4 COJINETE DE BOLA