Motion
16040

NTN
16040

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 200 mm Diámetro interno, 310 mm Diámetro externo, 34 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09328334
No. Fabricante 16040
Precio3,320.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
16040

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 200 mm Diámetro interno, 310 mm Diámetro externo, 34 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09328334
No. Fabricante 16040
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
Precio3,320.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.3386 pulg., 34.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • En general Ancho  
    34 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    19.136 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    16040 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 16040 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 200mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 310mm y ancho de 34mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    16040
  • Número de Upc del fabricante
    4547359258820
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35290 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    35960 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359258820

Descripción general

Descripción del fabricante
16040 COJINETE DE BOLA