Motion
16044C3

NTN
16044C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 220 mm de DI, 340 mm de DE, 37 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09328337
No. Fabricante 16044C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
16044C3

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 220 mm de DI, 340 mm de DE, 37 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #09328337
No. Fabricante 16044C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.4567 pulg., 37.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    37 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    25.904 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    16044C3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 16044C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 220mm , diseño recto, tipo abierto, diámetro exterior de 340mm y ancho de 37mm para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    16044C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359258868
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    44960 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    48550 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359258868

Descripción general

Descripción del fabricante
16044C3 COJINETE DE BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos