Motion
1R20X24X16

NTN
1R20X24X16

Anillo interior
Artículo MI #09328389
No. Fabricante 1R20X24X16
Precio17.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1R20X24X16

Anillo interior
Artículo MI #09328389
No. Fabricante 1R20X24X16
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
Precio17.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Radio de filete
    0.300 mm
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Peso
    0.037 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Código de armonización
    8482.99.2540
  • Descripción larga
    El 1R20X24X16 es un anillo interior con un diámetro interior de 20 mm, un diámetro exterior de 24 mm y un ancho total de 16 mm, con un peso de 0.037 lbs.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359250985
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359250985

Descripción general

Descripción del fabricante
1R20X24X16 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA