Motion
1R220X240X50

NTN
1R220X240X50

Anillo interior
Artículo MI #09328395
No. Fabricante 1R220X240X50
Precio1,483.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
1R220X240X50

Anillo interior
Artículo MI #09328395
No. Fabricante 1R220X240X50
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
Precio1,483.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    220 mm
  • Radio de filete
    1.500 mm
  • Diámetro exterior
    240 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Peso
    6.085 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Descripción larga
    El 1R220X240X50 es un anillo interior con un diámetro interior de 220 mm, un diámetro exterior de 240 mm y un ancho total de 50 mm, con un peso de 6.085 lbs.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359251289
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359251289

Descripción general

Descripción del fabricante
1R220X240X50 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA